ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの フラットファイル
フラットファイルEJ/A4S
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
47911328
品番
フF-EJ80B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
軽量60gのエコノミータイプでコストダウンを実現。グリーン購入法適合商品です。
材質
【綴具】樹脂製(押さえ/ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン)※綴具はグレーに統一しています。
厚さ(mm)
【綴】12
色
ブル-
サイズ
A4 S型
本体質量(g)
60
収納枚数
コピー用紙約120枚(64gm
2
程度)
背幅(mm)
18
寸法(縦×横)(mm)
307×230
表紙仕様
特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%) 厚さ約0.39mm
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定