フラットファイルJ/A3・S型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード47911407 品番フF-J220B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。
樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。
スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。
表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。

材質【綴具】樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) 厚さ(mm)【綴】15 ブルー サイズA3・S型 本体質量(g)120 収納枚数コピー用紙約150枚(64g/m2程度) 背幅(mm)18 寸法(縦×横)(mm)430×313 表紙仕様特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚さ約0.45mm グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする