曜日別特売
1010336 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 47911791

1010336 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 47911791
1010336 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 47911791
1010336 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 47911791
1010336 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 47911791
1010336 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 47911791
1010336 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 47911791
1010336 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 47911791
1010336 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 47911791
1010336 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 47911791
1010336 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 47911791
1010336 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 47911791
1010336 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 47911791

軽量IHダイヤフライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(g)640
内容量1個注文コード47911791品番1010336
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽さと機能性にこだわった軽量IHダイヤフライパンシリーズです。
ガスはもちろん、IHなど様々な熱源でご利用いただけます。
人工ダイヤモンド配合ふっ素コートとアルミニウム合金の多層コーティング。耐摩耗性が高く焦げ付きにくいので、食材がこびりつかず、少量の油でヘルシーに調理できます。
外面は汚れを落としやすいセラミックコートでお手入れラクラク。
底は厚いまま、側面を薄く仕上げることで軽量化に成功しました。
熱が均一に伝わる底厚3.5mmで熱を十分に蓄え、美味しく調理することができます。

仕様使用可能熱源:家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズーヒーター・電磁調理器(IHクッキングヒーター:100・200V対応)材質本体:アルミニウム合金・取っ手:フェノール樹脂・貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)・内面:ふっ素樹脂塗装加工・外面:セラミック塗装加工、内面:ふっ素樹脂塗装加工・外面:セラミック塗装加工質量(g)640規格26cm寸法(cm)45.5×26.6×7.85底面の厚さ(mm)3.5(はり底含む)最大内径(Φmm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする