極数1c
接点構成1c
最大スイッチング電圧(AC V)30
最大スイッチング電圧(DC V)36
長さ(mm)6.2
コイル定格電圧(V)AC110
高さ(mm)90
質量(g)約30
タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型
取付方式DINレール
奥行(mm)78
保護構造ケース入り
シリーズG2RV
端子形状ねじ端子
レバー形式ラッチングレバーなし
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)動作中:-40〜+55(ただし、氷結、結露のないこと。)
接触抵抗(mΩ)100以下
動作表示LED/メカニカルインジケータ
消費電力(mW)約0.8
接続端子ねじ端子
復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上
動作電圧定格電圧に対する割合80%以下
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性500万回以上
接点材質Ag合金+Auメッキ
定格電流(mA)AC5.9(50Hz)/AC5.9(60Hz)
最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC100mV 1mA
動作時間(ms)20以下(セット)
定格通電電流(A)0.05
接点機構微小負荷用
最大開閉電流50mA
復帰時間(ms)40以下
接点最大許容電圧(V)AC30/DC36
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
アプリケーション-
動作機能非ラッチング式
衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100
衝撃(耐久)(m/s2)1000
使用周囲湿度(%RH)動作中:5〜85
振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
振動(耐久)Hz10〜55〜10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
最大開閉電力(VA)-
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC30V 50mA/DC36V 50mA