cheero
cheeroの スマホ/タブレット関連アクセサリ
cheeroの モバイルバッテリー/充電器
cheeroの モバイルバッテリー
モバイルバッテリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47913428
品番
CHE-101-GM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
見た目も中身もスマートな”男前バッテリー”!
最新急速充電規格 Power Delivery 対応
残量が1%きざみの数字でわかる、デジタルインジケーター
2台同時充電可能
機能
1AUTO-IC機能:接続したデバイスを自動検知し、最大2.4Aで最適な電流を流します。2自動停止機能:過充電(電圧/電流)時 , 過放電(電圧/電流)時
短絡化(ショート)時 , 発熱時。3デバイス充電完了時自動停止機能 ※未対応機種もございます。
付属品
本体充電用USB-C to USB-Cケーブル、取扱説明書 , 保証書(1年保証)
色
メタリックグレー
出力
USB Type-C (PD) : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)、USB Type-A : 5V/2.4A max. (Auto-IC機能搭載)、(2 Ports total 18W)
本体寸法(mm)
約 46 × 98 × 24
本体質量(g)
約 205
対応機種
iPhone、iPad各種、USB Type-C / micro USB対応スマートフォン/タブレット/パソコン、Wi-Fiルーター
入力
USB Type-C (PD) : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)