アルファックス
アルファックスの メイク道具
アルファックスの メイク用筆・ブラシ
大判 潤いシルクのおやすみマスク(ポーチ付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
47913586
品番
-
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
就寝中のくちびるやのどの乾燥対策にあごまですっぽりの大判サイズ。
材質
【本体】シルク100%【緑テープ・耳かけゴム】ナイロン、ポリウレタン
色
ピンク
寸法(縦×横)(cm)
12.5×17(ヒモは含まず)