アルファックス
アルファックスの メイク道具
アルファックスの メイク用筆・ブラシ
快眠鼻呼吸マスク ミルキーピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47913620
品番
-
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
鼻呼吸でいびき、乾燥対策
材質
【外側】レーヨン、ナイロン、ポリウレタン【内側】レーヨン、ナイロン、シルク、ポリウレタン【緑テープ・耳掛けゴム】ナイロン、ポリウレタン
色
ピンク
寸法(縦×横)(cm)
9×18(ヒモは含まず)