扶桑金属工業
扶桑金属工業の 物品棚/収納用品
扶桑金属工業の キャスター付ラック
中量キャスターラック 50支柱タイプ MKタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1800
注文コード
47914364
品番
MK1809L05G
参考基準価格(税別)
¥145,300
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
352
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×600×1800
均等耐荷重(kg/段)
120(天板含まず)
均等耐荷重(kg/台)
500(天板含まず)
棚段数
天地5段
色
グリーン
キャスター種類
ゴム車
仕様
単体タイプ
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
段数
(S/天地)5段
最大積載量(kg)
120/段(天板含まず)、500/間口(天板含まず)
キャスター径(Φmm)
150
奥行D(mm)
600
棚段数(段)
5(天板を含む)
段調整ピッチ(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800