中量キャスターラック 50支柱タイプ MKタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)900 高さ(mm)1500 注文コード47914739 品番WMK1512K03U
参考基準価格(税別)¥160,900 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は間口・奥行・高さなど352種類から選べます 他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×900×1500 均等耐荷重(kg/段)200(天板含まず) 均等耐荷重(kg/台)450(天板含まず) 棚段数天地3段 アイボリー キャスター種類ウレタン車 仕様単体タイプ 高さ(mm)1500 奥行(mm)900 間口(mm)1200 段数(S/天地)3段 最大積載量(kg)200/段(天板含まず)、450/間口(天板含まず) キャスター径(Φmm)125 奥行D(mm)900 棚段数(段)3(天板を含む) 段調整ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする