曜日別特売
MM-B NA 突っ張りパーテーション 本体 日本住器工業 47917426

MM-B NA 突っ張りパーテーション 本体 日本住器工業 47917426
MM-B NA 突っ張りパーテーション 本体 日本住器工業 47917426
MM-B NA 突っ張りパーテーション 本体 日本住器工業 47917426
MM-B NA 突っ張りパーテーション 本体 日本住器工業 47917426
MM-B NA 突っ張りパーテーション 本体 日本住器工業 47917426

突っ張りパーテーション 本体

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
幅(mm)650
ナチュラル
内容量1台注文コード47917426品番MM-B NA
参考基準価格(税別)¥12,719販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。

用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・ボード(プリント紙化粧繊維板)幅(mm)650質量(kg)12ナチュラル高さ(mm)2020~2600奥行(mm)25組立時間20~30分
注意
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※・また返品時はお客様で再梱包をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

正しい突っ張り方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 間仕切り
製造業

カーテンでの間仕切りより見た目も良く簡単に設置できるのは良い。  簡易的なものと妥協すれば良いのですが、コーナー用とか横継ぎ足し用とか支柱のバリエーションがあれば支柱本数が減り更に見た目が良くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする