画像準備中

カウンターブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47918196 品番40480EC14
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥3,1981,998

人間工学に基づいて設計されたボディは、他には類のない握りやすさを持ち、疲れをやわらげ作業を効率的に行うことができます。
ポリプロピレンのボディは、より高い耐久性を備えています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。

用途カウンター、製造ラインなどの粉末・ちりの除去 材質毛:ポリエステル(耐熱温度:約130℃)、ボディ:ポリプロピレン ブルー 質量(g)273 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)4343 全長×幅W(mm)330×44 材質(毛)ソフト毛 ブラシ長(mm)210
注意
※日本国内での販売に際して、サイズはインチ単位からメートル単位に換算して表示しておりますので、微小な誤差を生じることがあります。
※掲載のサイズと、実際の製品のサイズが異なる場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする