スギハラ(SUGIHARA)
スギハラ(SUGIHARA)の オフィスインテリア
スギハラ(SUGIHARA)の 傘・傘立て
スギハラ(SUGIHARA)の 傘
折りたたみ傘 ヌヴィレ 53cm 自動開閉 ポンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
47918284
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(骨・中棒)アルミ(親骨)カラーFRP(手元)PU塗装
寸法(mm)
折りたたみ時:全長290×厚み60
色
ブラック
直径(Φmm)
使用時:970
質量(g)
280
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。