用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
付属品M型固定座(2個)、電源ケーブル(2個)
質量(g)52
消費電力(W)5 at 100V
定格電圧(V)AC100〜240(±10%)50/60Hz
寸法A(mm)295
寸法B(mm)260
全光束(Lm)450(±10%)
寸法C(mm)286.6
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-10〜50(氷結・結露の無き事)
EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(対地間)
直下照度(Lx)参考:約100(1m直下)
耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3)±1kV
照光角(°)約140