曜日別特売
1653RS-2 スコーピオン SHIMANO(シマノ) 47919298

スコーピオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本テーパーRS継数(本)2仕様ルアーウェイト(g):10-40、カーボン含有率(%):98.9注文コード47919298品番1653RS-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥28,840販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

タフでなければ、「世界」とは闘えない。
魚種、フィールドを特定せず、大自然の中でマルチに楽しむための”JAPAN STYLE”トラベルロッド。携行性に優れた「ワン&ハーフ2ピース」「5ピース」構造、レギュラーテーパーを主軸としたロッドアクション、太糸やラインシステムにも対応する大口径ガイドなど、ルアーフィッシングの原点に立ち返った汎用性の高いロッドです。

仕様ルアーウェイト(g):10-40、カーボン含有率(%):98.9適合ラインナイロン:14-30全長6'6"ft質量(g)132全長(m)1.98グリップ長さ(mm)258テーパーRS寸法(cm)130継数(本)2先径(mm)1.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする