1602R-5 スコーピオン SHIMANO(シマノ) 47919447

スコーピオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本テーパーR継数(本)5仕様ルアーウェイト(g):7-28、カーボン含有率(%):93.5注文コード47919447品番1602R-5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥29,260販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

タフでなければ、「世界」とは闘えない。
魚種、フィールドを特定せず、大自然の中でマルチに楽しむための”JAPAN STYLE”トラベルロッド。携行性に優れた「ワン&ハーフ2ピース」「5ピース」構造、レギュラーテーパーを主軸としたロッドアクション、太糸やラインシステムにも対応する大口径ガイドなど、ルアーフィッシングの原点に立ち返った汎用性の高いロッドです。

仕様ルアーウェイト(g):7-28、カーボン含有率(%):93.5適合ラインナイロン:12-22、ジグウェイト(g):MAX 130全長6'0"ft質量(g)122全長(m)1.83グリップ長さ(mm)223テーパーR寸法(cm)43.8継数(本)5先径(mm)1.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする