フリーゲーム XT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47919490 品番S49UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

パック&トラベルロッドの概念を変える、シマノの挑戦。
フリーゲームXTはパック&トラベルロッドにおけるさまざまな弱点を克服した、ショアスタイルの本格マルチピースロッド。ブランクスにはシマノが誇るハイパワーXを搭載。継数の多さにより重くダレがちになるブランクスに張りをもたせ、シャープな振り感を追求しました。

仕様キャストウェイト(g):1-7、リールシート位置(mm):106、カーボン含有率(%):95.2 適合ラインPE(号):0.1-0.4 全長4'9"ft 質量(g)71 タイプリールシート:DOWNLOCK 全長(m)1.45 方式(継ぎ)並継 寸法(cm)51.7 グリップタイプセパレート 継数(本)3 錘負荷(号)1-5 先径(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする