ボーダレス 35 GL(ガイドレス仕様)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 仕様カーボン含有率(%):91.3 注文コード47920750 品番450T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

仕舞寸法35cm。気軽に持ち出せる超小継ボーダレス。
仕舞寸法35cm。リュックサックにすっぽり収まる超小継仕様のボーダレスです。渓流竿に換算すると硬調に相当。30cm刻みの3wayズームを搭載することで、多くの釣り場環境に対応します。高強度のタフテックソリッド穂先に非回転式超感トップを配し、シャープな先調子はピンポイントへ正確にエサを投入することが可能。淡水では源流〜上流域のイワナやヤマメをはじめ、ハヤやテナガエビ、海ではアジやメバルなどのウキ釣り、ハゼのミャク釣りなどマルチにお使いいただけます。

仕様カーボン含有率(%):91.3 質量(g)126 全長(m)4.45 方式振出 寸法(cm)35 ズーム390-420-450cm 元径(mm)25 継数(本)15 先径(mm)0.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする