曜日別特売
165ML-BFS 22 エクスプライド SHIMANO(シマノ) 47921118

22 エクスプライド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様ルアーウェイト(g):5-15、カーボン含有率(%):99.9注文コード47921118品番165ML-BFS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,560販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅。シマノバスロッドの中核を担う新たなるハイコストパフォーマー。

仕様ルアーウェイト(g):5-15、カーボン含有率(%):99.9適合ラインナイロン:7-14、ラインPE(号):MAX 2全長6'5"ft質量(g)90全長(m)1.96グリップ長さ(mm)212テーパーFF寸法(cm)168.1グリップタイプカーボンモノコック継数(本)2先径(mm)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする