SHIMANO(シマノ)
22 エクスプライド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):5-21、カーボン含有率(%):99.5
注文コード
47921310
品番
264ML-G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅。シマノバスロッドの中核を担う新たなるハイコストパフォーマー。
仕様
ルアーウェイト(g):5-21、カーボン含有率(%):99.5
適合
ラインナイロン:5-10、ラインPE(号):MAX 1.5
全長
6'4"ft
質量(g)
87
全長(m)
1.93
グリップ長さ(mm)
210
テーパー
R
寸法(cm)
164.3
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
2
先径(mm)
1.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません