曜日別特売
1610M-2 22 エクスプライド SHIMANO(シマノ) 47921434

22 エクスプライド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様ルアーウェイト(g):7-21、カーボン含有率(%):97.6注文コード47921434品番1610M-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅。シマノバスロッドの中核を担う新たなるハイコストパフォーマー。

仕様ルアーウェイト(g):7-21、カーボン含有率(%):97.6適合ラインナイロン:8-16、ラインPE(号):MAX 3全長6'10"ft質量(g)100全長(m)2.08グリップ長さ(mm)250テーパーRF寸法(cm)107グリップタイプカーボンモノコック継数(本)2先径(mm)1.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする