曜日別特売
172MH-2 22 エクスプライド SHIMANO(シマノ) 47921459

22 エクスプライド

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本仕様ルアーウェイト(g):10-30、カーボン含有率(%):99.4注文コード47921459品番172MH-2
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥22,750販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅。シマノバスロッドの中核を担う新たなるハイコストパフォーマー。

仕様ルアーウェイト(g):10-30、カーボン含有率(%):99.4適合ラインナイロン:10-20、ラインPE(号):MAX 4全長7'2"ft質量(g)117全長(m)2.18グリップ長さ(mm)258テーパーRF寸法(cm)112グリップタイプカーボンモノコック継数(本)2先径(mm)1.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする