20 ゾディアス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):7-21、カーボン含有率(%):100 注文コード47921574 品番166M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など49種類から選べます 他の種類を見る

冴え渡る感度を手にしたグローバルスタンダード
それはまるで手元に走る稲妻の如く。水中の異変を素早く感知するカーボンモノコックグリップは、パワーを内に秘めたブランクとの相乗作用で感度がさらに磨かれる。世界が認めたグローバルスタンダード、新生ZODIASがアングラーを次なるステージへと導いていく。

仕様ルアーウェイト(g):7-21、カーボン含有率(%):100 適合ラインナイロン:8-16 全長6'6"ft 質量(g)102 全長(m)1.98 グリップ長さ(mm)234 テーパーF 寸法(cm)169.2 グリップタイプカーボンモノコック 継数(本)2 先径(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする