18 ポイズンアドレナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47922466 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

「フルカーボンモノコックグリップ」採用。さらなる感度と軽さを手に入れたアドレナを体感せよ。
第2世代ポイズンアドレナでは、フルカーボン一体成型中空後端グリップ「フルカーボンモノコックグリップ」を採用。ブランクスに直接触れているかのような感度と軽さを実現するとともに、スパイラルXコア構造によってネジリ強度とつぶれ強度が飛躍的に向上しました。

仕様ルアーウェイト(g)4-12、カーボン含有率(%):99.3 適合ラインナイロン:6-12 全長6'3"ft 質量(g)95 全長(m)1.91 グリップ長さ(mm)210 テーパーFF 寸法(cm)98 継数(本)2 先径(mm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする