エクスセンスズーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):6-40、リールシート位置(mm):390、カーボン含有率(%):99.2 注文コード47923270 品番S86-96M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

1本で2本分以上のポテンシャルを秘めたシマノ独自機構。ズームロッドで広がるシーバスゲームの新しい形。

仕様ルアーウェイト(g):6-40、リールシート位置(mm):390、カーボン含有率(%):99.2 適合ラインPE(号):0.6-1.5 全長9'6"ft 質量(g)150 タイプリールシート:UPLOCK 全長(m)2.9 方式インロー 寸法(cm)133.5 ズーム30(cm) グリップタイプカーボンモノコック 継数(本)3 先径(mm)1.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする