SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
エクスセンスズーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):6-40、リールシート位置(mm):420、カーボン含有率(%):99.5
注文コード
47923279
品番
S96-106M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1本で2本分以上のポテンシャルを秘めたシマノ独自機構。ズームロッドで広がるシーバスゲームの新しい形。
仕様
ルアーウェイト(g):6-40、リールシート位置(mm):420、カーボン含有率(%):99.5
適合
ラインPE(号):0.6-1.5
全長
10'6"ft
質量(g)
161
タイプ
リールシート:UPLOCK
全長(m)
3.2
方式
インロー
寸法(cm)
148.5
ズーム
30(cm)
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
3
先径(mm)
1.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680