18 エクセンス ジェノス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47923297 品番S810ML/R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。
シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。これらの”究極の感”を追求してきたエクスセンス。

仕様ルアーウェイト(g):5-32、リールシート位置(mm):376、カーボン含有率(%):99.3 適合ラインPE(号):0.5-1.2 全長8'10"ft 質量(g)124 タイプリールシート:UPLOCK 全長(m)2.69 方式インロー 寸法(cm)138.6 グリップタイプカーボンモノコック 継数(本)2 先径(mm)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする