SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
18 エクセンス ジェノス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47923306
品番
S92ML/F-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。
シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。これらの”究極の感”を追求してきたエクスセンス。
仕様
ルアーウェイト(g):4-32、リールシート位置(mm):380、カーボン含有率(%):99.5
適合
ラインPE(号):0.4-1.2
全長
9'2"ft
質量(g)
126
タイプ
リールシート:UPLOCK
全長(m)
2.79
方式
並継
寸法(cm)
98
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
3
先径(mm)
1.5