S97MH/F 18 エクセンス ジェノス SHIMANO(シマノ) 47923358

18 エクセンス ジェノス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様ルアーウェイト(g):8-48、リールシート位置(mm):406、カーボン含有率(%):99.5注文コード47923358品番S97MH/F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。
シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。これらの”究極の感”を追求してきたエクスセンス。

仕様ルアーウェイト(g):8-48、リールシート位置(mm):406、カーボン含有率(%):99.5適合ラインPE(号):0.8-2.0全長9'7"ft質量(g)143タイプリールシート:UPLOCK全長(m)2.92方式インロー寸法(cm)150.1グリップタイプカーボンモノコック継数(本)2先径(mm)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする