ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor PNP トランジスタ スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2000個)
仕様
小信号PNPトランジスタ、60~160V、FairchildSemiconductor
注文コード
47925439
品番
KSA916YTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小信号PNPトランジスタ、60~160V、FairchildSemiconductor
幅(mm)
3.9
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO92
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
120
最大パワー消費(mW)
900
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-120
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
800
トランジスタタイプ
PNP
最小DC電流ゲイン
60
最大動作周波数(MHz)
1