曜日別特売
JL-24-1M-ZB 住宅室内用レバーハンドルJレバー GIKEN(川口技研) 47925528

JL-24-1M-ZB 住宅室内用レバーハンドルJレバー GIKEN(川口技研) 47925528
JL-24-1M-ZB 住宅室内用レバーハンドルJレバー GIKEN(川口技研) 47925528
JL-24-1M-ZB 住宅室内用レバーハンドルJレバー GIKEN(川口技研) 47925528

住宅室内用レバーハンドルJレバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1組バックセット(mm)60仕様(座・機能)丸座空錠注文コード47925528品番JL-24-1M-ZB
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

住宅室内用レバーハンドル。
Jレバーシリーズです。
丸座と小判座がございます。

仕様(座・機能)丸座空錠材質ハンドル・座:アルミ合金仕上つや消しブラック適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60
注意
※本品は一般住宅専用です。玄関や屋外および商業施設等の多数の方々がご利用する場所でのご使用は出来ません
※戸襖座の室内側(和室側)は亜鉛合金です。
※戸襖座の室内側(和室側)は、つやのあるブラック塗装仕上げです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47925519
2025-03-19
用途: 古いドアノブと交換
建設業・工事業

古いドアノブの企画と近く、使い勝手が良いです!
ブラックの色も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする