GIKEN(川口技研)
住宅室内用レバーハンドルJレバー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1組
バックセット(mm)
65
仕様
(座・機能)丸座戸襖錠
注文コード
47925537
品番
JL-24-2M-ZB
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
バックセット・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
住宅室内用レバーハンドル。
Jレバーシリーズです。
丸座と小判座がございます。
仕様
(座・機能)丸座戸襖錠
材質
ハンドル・座:アルミ合金
仕上
つや消しブラック
適合扉厚(mm)
24~35
バックセット(mm)
65
注意
※本品は一般住宅専用です。玄関や屋外および商業施設等の多数の方々がご利用する場所でのご使用は出来ません
※戸襖座の室内側(和室側)は亜鉛合金です。
※戸襖座の室内側(和室側)は、つやのあるブラック塗装仕上げです。