HB-6338 ウォッシュスタイル BIGトートバッグ パール金属 47926675 HB-6338 ウォッシュスタイル BIGトートバッグ パール金属 47926675 HB-6338 ウォッシュスタイル BIGトートバッグ パール金属 47926675

ウォッシュスタイル BIGトートバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47926675 品番HB-6338
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アウトドアでも使える。布団も入る100Lの大容量バッグ。裏面は水に強いコーティング加工生地。肩掛け、手提げとして使用可能。中身が見えずコインランドリー等でも安心に使えます。

材質表地・ベルト:ポリエステル、内側:PVC 質量(g)1013 容量(L)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×540(持ち手含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする