パール金属
パール金属の 洗濯用品
パール金属の ランドリーバスケット/洗濯かご
ウォッシュスタイル スリムワイヤーバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926684
品番
HB-6341
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
隙間を有効活用できるスリムバスケット。裏面は水に強いコーティング加工生地。折りたたんでコンパクトに収納。フレームから外して持ち運びできる。
材質
表地:ポリエステル、内側:PVC、フレーム:鉄(粉体塗装)
質量(g)
908
容量(L)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット時:500×200×590、バッグ:410×180×540