LITEC (ライテック)
LITEC (ライテック)の 健康器具・機器
LITEC (ライテック)の エクササイズ用品
チンアップマシン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47926718
品番
MN175
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
室内用懸垂マシンです。
材質
スチール・PVC・ウレタン
質量(kg)
約13
色
ブラック
耐荷重(kg)
約100
寸法(cm)
約98×210×80(組立サイズ)
注意
※予告無く製品仕様・色等を変更する場合がありますので、ご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,380
/
税込
¥
2,618
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません