ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Pチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47932466
品番
FGH75T65SQDNL4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15.8
幅(mm)
5.2
寸法(mm)
15.8×5.2×22.74
高さ(mm)
22.74
定格
【エネルギー】160μJ
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-247
実装タイプ
スルーホール
最大連続コレクタ電流(A)
200
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
650
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±20
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
375
トランジスタ構成
シングル
スイッチングスピード
1MHz