曜日別特売

VベルトB形(レッド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード47938344品番RB39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,560
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11.0有効ピッチ周長さ(inch)39材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-30~+90タイプレッドラベル種類VベルトJIS規格K6323標準最大速度(m/sec)30電気抵抗値6MΩ以下角度(°)40最小プーリ径(mm)150長さ(mm)991

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47938344RB3909246614RB39RB39 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 09246614VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト1本
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする