三ツ星ベルト
VベルトB形(レッド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
47938511
品番
RB56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,160
この商品は
90
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
B
ベルト上幅(mm)
16.5
ベルト高さ(mm)
11.0
有効ピッチ周長さ(inch)
56
材質(ベルト)
ゴム
使用温度範囲(℃)
-30~+90
タイプ
レッドラベル
種類
Vベルト
JIS規格
K6323標準
最大速度(m/sec)
30
電気抵抗値
6MΩ以下
角度(°)
40
最小プーリ径(mm)
150
長さ(mm)
1422
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47938511
RB56
08597906
RB56
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト
1本
¥
2,698
欠品中
税込
¥2,968
注文コードが変更になりました。