仕様TinyLogicULP-A、FairchildSemiconductor
寸法(mm)2.4×2.1×0.8
チャンネル数2
出力方式3ステート
入力方式シングルエンド
ピン数(ピン)8
極性非反転
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージUS
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)3.6
低レベル出力電流(mA)24
高レベル出力電流(mA)-24
最大伝播遅延時間@最大CL4.9ns@30pF
ロジックファミリーTinyLogicULP
ロジック機能バッファ
シュミットトリガー入力なし