ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 5チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47941934
品番
NUF2042XV6T1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ESD保護】あり、ESD保護付きEMIフィルタ、ONSemiconductor
幅(mm)
1.3
ピン数(ピン)
6
ダイオード
コンプレックスアレイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜125
パッケージ
SOT-563
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
5
最大逆スタンドオフ電圧(V)
3.3
最小ブレークダウン電圧(V)
5.6
ピークパルスパワー消費(W)
0.22