※W形
三ツ星ベルト
タイミングプーリ T10形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
50
形状
W形
注文コード
47943594
品番
T10-15-50W
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
140
寸法G(mm)
8
寸法K(mm)
13
寸法LA(mm)
22
寸法LW(mm)
35
外径O.D.(Φmm)
157.3
最大軸穴径d(Φmm)
35
最小軸穴径d(Φmm)
16
歯数
50
呼び幅(mm)
15
付属品
フランジ
材質
鋳物
形状
W形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
10
概略質量(kg)
1.72
歯形
T10
ピッチ径(Φmm)
159.15
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。