※B形

T10-25-30B タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943847 T10-25-30B タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943847 T10-25-30B タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943847

タイミングプーリ T10形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)25 歯数30 形状B形 注文コード47943847 品番T10-25-30B
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は呼び幅・歯数・形状など68種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)45 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)13 寸法LA(mm)32 寸法LB(mm)45 外径O.D.(Φmm)93.65 寸法W(mm)27 最大軸穴径d(Φmm)30 最小軸穴径d(Φmm)12 適合フランジ外径D(mm)99 適合フランジ内径P(mm)78 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数30 呼び幅(mm)25 付属品フランジ 材質鋼材 形状B形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)10 適合フランジF-169978 概略質量(kg)1.73 歯形T10 ピッチ径(Φmm)95.49
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする