※W形
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ T10形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅(mm)
25
歯数
44
形状
W形
注文コード
47943917
品番
T10-25-44W
参考基準価格(税別)
¥10,380
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
120
寸法G(mm)
11
寸法K(mm)
18
寸法LA(mm)
32
寸法LW(mm)
50
外径O.D.(Φmm)
138.2
最大軸穴径d(Φmm)
34
最小軸穴径d(Φmm)
16
歯数
44
呼び幅(mm)
25
付属品
フランジ
材質
鋳物(鋼材)
形状
W形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
10
概略質量(kg)
2.12
歯形
T10
ピッチ径(Φmm)
140.06
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。