※C形
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ T5形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
12
形状
C形
注文コード
47943953
品番
T5-10-12C
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・寸法G
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
23
寸法H(mm)
2
寸法K(mm)
10
寸法LC(mm)
23
外径O.D.(Φmm)
18.25
寸法W(mm)
11
最大軸穴径d(Φmm)
8
最小軸穴径d(Φmm)
5
適合フランジ外径D(mm)
23
適合フランジ内径P(mm)
12
適合フランジ厚t(mm)
1
歯数
12
呼び幅(mm)
10
付属品
フランジ
材質
焼結金属
形状
C形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
5
適合フランジ
F-102312
概略質量(kg)
0.04
歯形
T5
ピッチ径(Φmm)
19.1
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。