※C形
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ T5形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
14
形状
C形
注文コード
47943962
品番
T5-10-14C
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・寸法G
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
26
寸法H(mm)
2
寸法K(mm)
10
寸法LC(mm)
23
外径O.D.(Φmm)
21.45
寸法W(mm)
11
最大軸穴径d(Φmm)
10
最小軸穴径d(Φmm)
6
適合フランジ外径D(mm)
26
適合フランジ内径P(mm)
16
適合フランジ厚t(mm)
1
歯数
14
呼び幅(mm)
10
付属品
フランジ
材質
焼結金属
形状
C形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
5
適合フランジ
F-102616
概略質量(kg)
0.06
歯形
T5
ピッチ径(Φmm)
22.28
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。