※B形
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ T5形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
24
形状
B形
注文コード
47944023
品番
T5-10-24B
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・寸法G
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
2
寸法K(mm)
8
寸法LA(mm)
15
寸法LB(mm)
23
外径O.D.(Φmm)
37.4
寸法W(mm)
11
最大軸穴径d(Φmm)
15
最小軸穴径d(Φmm)
8
適合フランジ外径D(mm)
43
適合フランジ内径P(mm)
28
適合フランジ厚t(mm)
1
歯数
24
呼び幅(mm)
10
付属品
フランジ
材質
焼結金属
形状
B形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
5
適合フランジ
F-104328
概略質量(kg)
0.12
歯形
T5
ピッチ径(Φmm)
38.2
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。