ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor USBパワースイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
47944077
品番
FSUSB30MUX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
USBパワースイッチ、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
3
幅(mm)
3
高さ(mm)
1.1
抵抗(Ω)
【スイッチオン】10
出力点数
1
ピン数(ピン)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
パッケージ
MSOP
実装タイプ
表面実装