※W形
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ T5形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
44
形状
W形
寸法G(mm)
5
注文コード
47944136
品番
T5-10-44W
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・寸法G
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
57
寸法G(mm)
5
寸法K(mm)
10
寸法LA(mm)
15
寸法LW(mm)
25
外径O.D.(Φmm)
69.2
寸法W(mm)
11
最大軸穴径d(Φmm)
25
最小軸穴径d(Φmm)
10
歯数
44
呼び幅(mm)
10
付属品
フランジ
材質
鋳物(鋼材)
形状
W形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
5
概略質量(kg)
0.33
歯形
T5
ピッチ径(Φmm)
70.03
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。