※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の スラスト玉軸受
NACHI(不二越)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 3900形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47944732
品番
3906
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
60
幅T(mm)
19
質量(g)
237
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
2900
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
4400
JIS等級
0
基本静定格荷重Coa(N)
72500
基本動定格荷重Ca(N)
38000
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方