※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の スラスト玉軸受
NACHI(不二越)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 3900形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
45
注文コード
47944766
品番
3909
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
内径d
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
85
幅T(mm)
28
質量(g)
684
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
2000
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
3000
JIS等級
0
基本静定格荷重Coa(N)
163000
基本動定格荷重Ca(N)
79500
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方