ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor エンコーダIC SOIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
47944874
品番
MC14532BDG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【エンコーディングタイプ】優先度、【カスケード能力】あり、【エレメント入力数】8、【エレメント入出数】3、4000シリーズエンコーダ/デコーダ、マルチプレクサ/デマルチプレクサ、ONSemiconductor
長さ(mm)
10
寸法(mm)
10×4×1.5
高さ(mm)
1.5
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
3〜18
ロジックファミリー
MC
ロジック機能
エンコーダ